« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Aric - 4454 - S-SUSP. JULIA GU10 7W-4000K BL
SUSP. JULIA GU10 7W-4000K BLC
Fabricant : Aric
Réf. fabricant : 4454
Référence Sonepar : 00058004454
EAN : 3170070044543
Description
Suspension déco JULIA GU10, blanc, LED 6,6W 4000K 680lm 25000H incl.