• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 4478 - KELY P3 BLC GU10 A-LED 4000K

  • KELY P3 BLC GU10 A-LED 4000K
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 4478
    • Référence Sonepar : 00058004478
    • EAN : 3170070044789
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier 3 spots JUDY P3 GU10, blanc, LED 6,6W 4000K 680lm 25000H incl.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver