• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 4607 - S-SPEED 50 NICK A-GU10 50W

  • SPEED 50 - Encastre GU10, rond, fixe, nickel, a-lpe halog. 50W 300lm incl
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 4607
    • Référence Sonepar : 00058004607
    • EAN : 3170070046073
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Aric vous présente la référence : 4607

De la gamme de produit : Speed

Désignation technique:

  • Encastré gu10, rond, fixe, nickel, avec lampe halogène 50w 300 lumens fournie

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 2650 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc chaud, pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur) et extérieur bâti et végétation et Commerce pour éclairage type boulangerie
  • La lampe ou le luminaire 90-100 possède un excellent indice de rendu des couleurs et convient aux applications d'éclairage intérieur et extérieur qui nécessitent un haut degré de travail des couleurs. (Expositions, vitrines, foires)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire à faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Convient aux applications intérieures.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver