• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 50132 - KIT ELITE F5 ROND 60 3000K

  • ELITE F5 - Encastre rond, fixe, a-module LED 60 13W 3000K 1100lm incl.
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 50132
    • Référence Sonepar : 00058050132
    • EAN : 3170070501329
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré rond, fixe, avec module LED 60° 13W 3000K 1100 lumens inclus

•Les Atouts de l'article:

Encastré rond, fixe, avec module LED 60° 13W 3000K 1100 lumens inclus

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver