• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 50264 - BALIZ 2-C GRIS LED 1,8W-4000K

  • BALIZ 2 - Encastre Mur carre, fixe, gris, LED integ. 1,8W 4200K 40lm
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 50264
    • Référence Sonepar : 00058050264
    • EAN : 3170070502647
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de mur carré, fixe, gris, LED intégrée 1,8W 4200K 40 lumens 30000h, boite d'encastrement fournie, Made in France

•Les Atouts de l'article:

Encastré de mur carré, fixe, gris, LED intégrée 0,92W 4200K 74 lumens

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver