• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 50448 - SUSP. JULIA 4,8W-3000K BLC

  • JULIA - Suspension, alu blc, LED integ. 4,8W 3000K 400lm
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 50448
    • Référence Sonepar : 00058050448
    • EAN : 3170070504481
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension LED XL6 intégrée 42° 4,8W 3000K 400 lumens, aluminium blanc, 35000h

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver