« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Aric - 50626 - TORI LED 350MM 5,5W-3000K
TORI - Reglette Meuble lg.350mm IP20, alu, LED integ. 5,5W 3000K 380lm, a-inter
Fabricant : Aric
Réf. fabricant : 50626
Référence Sonepar : 00058050626
EAN : 3170070506263
Description
Réglette Meuble longueur : 350mm IP20, aluminium, LED intégrée 5,5W 3000K 380 lumens, avec interrupteur