« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Aric - 50768 - HIGH BAY 60 150W-4000K
HIGH BAY - Suspension indus. LED 150W 4000K IP65 IK08 19500lm
Fabricant : Aric
Réf. fabricant : 50768
Référence Sonepar : 00058050768
EAN : 3170070507680
Description
Suspension industrielle en aluminium noir, LED 150W 4000K 19500 lumens 50000h, IP65 IK08, bague de montage et câble de sécurité fournis, pré-câblage 3*1,5 H07RNF lg 0,3 m.