• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 50793 - AQUAFLAT 6W-4000K IP65 NOIR

  • AQUAFLAT - Encastre IP20-65 Vol.2, fixe, noir, LED integ. 6W 4000K 480lm
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 50793
    • Référence Sonepar : 00058050793
    • EAN : 3170070507932
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré IP20/65 Vol.2, fixe, aluminium noir, faisceau 110°, LED intégrée 6W 4000K 480 lumens, durée de vie 35000H.

•Les Atouts de l'article:

Nécessaire dans de nombreuses installations résidentielles ou tertiaires, les downlight de la gamme AQUAFLAT ARIC sont tous conformes à la réglementation thermique RE2020.
L’encastré AQUAFLAT LED 6W 4000K 480 lumens réunit de nombreuses qualités recherchées pour la pose d’une lumière encastrée dans les plafonds.
Avec seulement 29mm de hauteur, ce downlight AQUAFLAT LED 6W IP65, est la solution idéale pour toutes les installations d’éclairage encastrées où les profondeurs sont parfois limitées, comme par exemple dans des bandeaux lumineux, des dressings.
Avec son indice de protection IP65, il est compatible Volume 2 salle de bain, et convient donc particulièrement pour toutes les pièces humides d’une maison, d’un hôtel ou d’un restaurant.
Sa polyvalence lui permette également d’être posé dans tous les autres cas (chambre, bureau, sanitaires, couloir, escaliers) notamment grâce à sa compatibilité avec tous types d’isolant en rouleau ou en plaque.
Cet encastré LED 6W 480 lumens 4000K, dispose de dimension d’encastrement très standard, réduite, et confortable à installer, avec une découpe à 73mm, et un recouvrement de 90mm.
Pour encore plus de simplicité à la pose, ce downlight ARIC est repiquable pour faciliter une installation en série, évitant ainsi la multiplication des faisceaux électriques.
Son alimentation intégrée évite l’ajout d’un convertisseur pour optimiser le gain d’espace, et les manipulations d’appareils.
Le downlight AQUAFLAT LED 6W IP65 ARIC dispose d’une collerette noire, pour une intégration parfaite sur tous types de plafonds et des nuances décoratives.
Il est également disponible en finition blanche et nickel pour des solutions lumineuses décoratives

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver