• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 50797 - S-AQUAPRO 8W-4000K IP65 NOIR

  • AQUAPRO - Encastre IP20-65 Vol.2, fixe, noir, LED integ. 8W 4000K 800lm
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 50797
    • Référence Sonepar : 00058050797
    • EAN : 3170070507970
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré IP20/65 Vol.2, fixe, aluminium noir, faisceau 60°, LED intégrée 8W 4000K 800 lumens, durée de vie 35000H.

•Les Atouts de l'article:

Très polyvalent pour de nombreuses installations ou rénovations, résidentielles ou tertiaires, les downlight de la gamme AQUAPRO ARIC sont tous conformes à la réglementation thermique RE2020.
L’encastré AQUAPRO LED 8W 4000K 800 lumens réunit de nombreuses qualités recherchées pour la pose d’une lumière encastrée dans les plafonds, avec un effet de diffusion lumineuse conique élégant et confortable.
Avec seulement 29mm de hauteur, ce downlight AQUAFLAT LED 8W IP65, est la solution idéale pour toutes les installations d’éclairage encastrées où les profondeurs sont parfois restreintes.
Avec son indice de protection IP65, il est compatible Volume 2 salle de bain, et convient donc particulièrement pour toutes les pièces humides d’une maison, d’un hôtel ou d’un restaurant.
Sa polyvalence lui permette également d’être posé dans tous les autres cas (chambre, bureau, sanitaires, couloir, escaliers) notamment grâce à sa compatibilité avec tous types d’isolant en rouleau ou en plaque.
Cet encastré LED 8W 800 lumens 3000K, dispose d’une dimension d’encastrement très standard, réduite, et facile à installer, avec une découpe à 73mm, et un recouvrement de 90mm.
Pour encore plus de simplicité à la pose, ce downlight ARIC intègre directement une alimentation repiquable pour faciliter une installation en série, évitant ainsi la multiplication des faisceaux électriques.
Le downlight AQUAPRO LED 8W IP65 ARIC dispose d’une collerette noire, pour une intégration parfaite sur tous types de plafonds avec nuances décoratives.
Il est également disponible en finition blanche et nickel pour des solutions lumineuses décoratives

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver