Description
Panneau/dalle 600x600mm LED 41,8W 4000K 3600lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Bon confort visuel (UGR< 22 + no flickering). Installation encastrée ou saillie (accessoire à prévoir).
•Les Atouts de l'article:
Dalles LED 600*600mm technologie BKL 41.8W 3600lm 4000K UGR<22 • Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC • Coloris : Blanc • Forme : Carré • Puissance nominale?: 41.8W • Température de couleur?: 4000K • Flux lumineux 3600lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 50'000 heures • Angle?: 120° • Classe de protection (EN 61140) : II • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (600mm / 600mm / 24mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 50798 / EAN 3170070507987 La Dalle LED ARIC technologie BKL 41.8W 3600lm 4000K UGR<22 répond à tous les besoins d’éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espace d’accueil ou encore les circulations. C’est une solution d’éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en ½uvre. Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, ont été pensés pour gagner du temps de pose. Livrée avec une alimentation séparée démontable, et son boitier de connexion rapide sans outils, elle fournit un éclairage sans scintillement (Flicker FREE) et offre un risque photobiologique de 0, critère particulièrement recherché pour l’éclairage des crèches, l’éclairage des écoles, l’éclairage des collèges, l’éclairage des universités. Existe également en version UGR<19, en version Dimmable, et en version DALI.
•Les Atouts de l'article:
Dalles LED 600*600mm technologie BKL 41.8W 3600lm 4000K UGR<22 • Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC • Coloris : Blanc • Forme : Carré • Puissance nominale?: 41.8W • Température de couleur?: 4000K • Flux lumineux 3600lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 50'000 heures • Angle?: 120° • Classe de protection (EN 61140) : II • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (600mm / 600mm / 24mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 50798 / EAN 3170070507987 La Dalle LED ARIC technologie BKL 41.8W 3600lm 4000K UGR<22 répond à tous les besoins d’éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espace d’accueil ou encore les circulations. C’est une solution d’éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en ½uvre. Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, ont été pensés pour gagner du temps de pose. Livrée avec une alimentation séparée démontable, et son boitier de connexion rapide sans outils, elle fournit un éclairage sans scintillement (Flicker FREE) et offre un risque photobiologique de 0, critère particulièrement recherché pour l’éclairage des crèches, l’éclairage des écoles, l’éclairage des collèges, l’éclairage des universités. Existe également en version UGR<19, en version Dimmable, et en version DALI.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier