• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 50802 - FLAT CCT 5 LED 3-4000K NICKEL

  • Downlight FLAT CCT plat fixe nickel 110 LED 5,7W 500lm 3000-4000K
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 50802
    • Référence Sonepar : 00058050802
    • EAN : 3170070508021
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight FLAT LED CCT faible épaisseur rond Ø85mm fixe nickel 110° LED intégrée 5,7W CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K) flux sortant 500 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie

•Les Atouts de l'article:

L'encastré FLAT LED 5,7W CCT 500 lumens est la première puissance et la plus petite dimension d'encastrés de la célèbre gamme de downlight LED FLAT de la marque ARIC. Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d'éclairage LED ARIC, les encastrés faible hauteur FLAT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité. La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir comme avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit d'actionner l'interrupteur juste avant l'installation. Avec seulement 22mm de hauteur, le downlight FLAT LED 5,7W CCT, est la solution idéale pour toutes les installations d'éclairage Downlightes où les profondeurs sont parfois limitées. Pour les plafonds bois ou les plafonds BA13, mais aussi parfois en installation murale décorative, Le Downlight FLAT 5,7W LED s'inscrit dans tous vos projets d'éclairage. Il convient à toutes les pièces, d'une maison (entrée, garage, couloir), d'un bureau, ou encore d'un commerce, et plus particulièrement toutes les zones de passage / circulation. Cette version 5,7W LED 450lm CCT, avec ses dimensions d'encastrements standards et réduites (Découpe 70mm, Diamètre de recouvrement 85mm), pourra être installée en remplacement de spot GU10, ou même en éclairage de meuble : dressing, cuisine, étagère, bibliothèque. Ces possibilités d'installation sont facilitées par sa couleur Nickel pour une intégration originale sur tous les murs, plafonds ou meubles. Le downlight 50802 de la gamme FLAT CCT ARIC est équipé d'un corps en Aluminium Nickel, permettant une meilleure dissipation thermique, et par conséquent un meilleur vieillissement des LED soudées au châssis. Cela donne une plus grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial d'éclairement optimisé. Son diffuseur en PMMA, permet un entretient rapide et simplifié du produit. Le downlight FLAT LED 5,7W ARIC est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre. Son alimentation précablée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, ont été pensés pour permettre de gagner du temps de pose. Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, 5,7W CCT, 13W CCT, 20W CCT, en finition blanche, noire et nickel. Pour encore plus de possibilité d'installation, vous pouvez aussi envisager de regarder les gammes FLAT et AQUAFLAT.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver