• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 50826 - TWISTER 3 70 2400K NOIR

  • TWISTER 3 - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, 90 LED integre 70W 2400K 7700lm
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 50826
    • Référence Sonepar : 00058050826
    • EAN : 3170070508267
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 90° LED intégré 70W 2400K, flux sortant 7700 lumens (IRC >80)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur TWISTER 3 LED 70W 7700 lumens, est la quatrième puissance de la célèbre gamme de projecteur Twister de la marque ARIC. Avec cette 3ème génération, ARIC confirme son savoir-faire technique et technologique, en proposant un projecteur de qualité pour une installation solide et sérieuse dans le temps. Avec sa température de couleur en 2400K, Blanc très chaud, ce Projecteur LED TWISTER 3 70W diffuse une lumière à la teinte légèrement orangée pour une mise en valeur parfaite des murs en bois, en pierre, ou des terrasses pour une ambiance cosy et chaleureuse. Avec un indice de protection adapté, ce projecteur LED IP65 est parfaitement adapté pour une installation extérieure et résister à toutes les saisons. Sa vitre en verre trempée certifiée IK08, confère à ce projecteur LED IP65 une résistance accrue aux chocs et conforme aux normes en vigueur pour l'installation en hauteur. Fourni avec un câble H05RN-F 3G 1mm2 d'une longueur de 0.2m, il se raccorde facilement à tous types de points d'alimentation 230V, encore plus facilement avec son connecteur étanche IP68. Associée à sa couleur Noire (RAL 9005), ses dimensions réduites de 255mm de hauteur, 188mm de largeur et 50mm de profondeur, lui permette une installation discrète et simple. Son poids assez léger de 1550 grammes simplifie également sa mise en place. Avec un angle symétrique de 90° et un guide d'angle sur l'étrier, ce projecteur LED 70W IP65 permet une installation conforme aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018, relatif à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Son aspect simple et efficace s'ajoute à des performances exceptionnelles : avec un flux lumineux de 7700 lumens en 2400k (blanc très chaud) et une consommation de seulement 70W, ce projecteur LED IP65 affiche un rendement à 110lm/W. Prévu pour fonctionner jusqu'à 50'000 Heures, soit au moins plusieurs années même en utilisation intensive (plus de 3H par jour), ce Projecteur LED IP65 est garanti 3 ans. Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, du 12W au 100W, en 2400K, 3000K et 4000K, en Noir. Avec une gamme complète d'accessoires (mâts, rallonge d'association), ce projecteur convient pour tous types d'installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver