• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 50842 - APPL. LAGON LED 9,5W-3000K

  • LAGON - Applique Mur platre, blanc, LED integ. 7W 3000K
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 50842
    • Référence Sonepar : 00058050842
    • EAN : 3170070508427
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale plâtre, blanc, LED intégrée 7W 3000K 230lm 30000h

•Les Atouts de l'article:

Applique murale plâtre, blanc, LED intégrée 7W 3000K 230lm 30000h

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver