• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 50965 - TWISTER 3 HP 250 304000K GRIS

  • TWISTER 3 HP - Proj.Ext. IP65 IK08, gris, LED 30 238W 4000K 27500lm
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 50965
    • Référence Sonepar : 00058050965
    • EAN : 3170070509653
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 30° LED intégré 238W 4000K, flux sortant 27500 lumens (IRC >80), durée de vie 50000h, test BS = 480h

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur TWISTER 3 HP LED 238W 27500 lumens, est la troisième puissance de la célèbre gamme de projecteur Twister de la marque ARIC. Avec cette 3ème génération, ARIC confirme son savoir-faire technique et technologique, en proposant un projecteur de qualité pour une installation solide et sérieuse dans le temps.
Avec sa température de couleur en 4000K, Blanc naturel, ce Projecteur LED TWISTER 3 238W diffuse une lumière douce et chaleureuse pour mettre en valeur des façades, des monuments, éclairer des massifs, ou baliser un chemin.
Avec un indice de protection adapté, ce projecteur LED IP65 est parfaitement adapté pour une installation extérieure et résister à toutes les saisons. Sa vitre en verre trempée certifiée IK08, confère à ce projecteur LED IP65 une résistance accrue aux chocs et conforme aux normes en vigueur pour l'installation en hauteur.
Fourni avec un câble H05RN-F 3G 1mm2 d'une longueur de 0.2m, il se raccorde facilement à tous types de points d'alimentation 230V.
Associée à sa couleur Grise (RAL 9006), ses dimensions réduites de 324mm de hauteur, 436mm de largeur et 83mm de profondeur, lui permette une installation discrète et simple.Son poids léger de 9500 grammes simplifie également sa mise en place.
Avec un angle symétrique de 30° et un guide d'angle sur l'étrier, ce projecteur LED 238W IP65 permet une installation conforme aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018, relatif à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.Il est particulièrement utile pour une installation nécessitant un éclairage au faisceau resserré. Il permettra de mettre un valeur un élément large plus précisément.
Son aspect simple et efficace s'ajoute à des performances exceptionnelles : avec un flux lumineux de 27500 lumens en 4000k (blanc naturel) et une consommation de seulement 238W, ce projecteur LED IP65 affiche un rendement à 110lm/W.
Prévu pour fonctionner jusqu'à 50'000 Heures, soit 30 ans sur une utilisation résidentielle classique (3H par jour), ce Projecteur LED IP65 est garanti 3 ans.
Il est disponible également en version 178W.
Avec une gamme complète d'accessoires (mâts, rallonge d'association), ce projecteur convient pour tous types d'installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver