• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 51330 - S-SAPPHIRE 90100W-4000K 0-10V

  • SAPPHIRE - Suspension indus LED 90 100W 4000K, dimm 0-10V
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 51330
    • Référence Sonepar : 00058051330
    • EAN : 3170070513308
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension industrielle LED 90° 100W 4000K 15000lm 50000H, dimm 0-10V

•Les Atouts de l'article:

Suspension industrielle LED 90° 100W 4000K 15000lm 50000H, dimm 0-10V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver