« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Aric - 51331 - SAPPHIRE 90 150W-4000K 0-10V
SAPPHIRE - Suspension indus LED 90 150W 4000K, dimm 0-10V
Fabricant : Aric
Réf. fabricant : 51331
Référence Sonepar : 00058051331
EAN : 3170070513315
Description
Suspension industrielle LED 90° 150W 4000K 22500lm 50000H, dimm 0-10V