« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Aric - 51341 - SAPPHIRE 60 100W-4000K 0-10V
SAPPHIRE - Suspension indus LED 60 100W 4000K, dimm 0-10V
Fabricant : Aric
Réf. fabricant : 51341
Référence Sonepar : 00058051341
EAN : 3170070513414
Description
Suspension industrielle LED 60° 100W 4000K 15000lm 50000H, dimm 0-10V