« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Aric - 51343 - SAPPHIRE 60 200W-4000K 0-10V
SAPPHIRE - Suspension indus LED 60 200W 4000K, dimm 0-10V
Fabricant : Aric
Réf. fabricant : 51343
Référence Sonepar : 00058051343
EAN : 3170070513438
Description
Suspension industrielle LED 60° 200W 4000K 30000lm 50000H, dimm 0-10V