Description
ARIES - Encastré rond blanc IP65 IK07, blanc, LED 6W 50° 550lm 2700/3000/4000K (CCT) 35000h, dimmable par coupure de phase, recouvrable et compatible BBC/RE2020 UGR<22 et RG0
•Les Atouts de l'article:
ARIES, Spot encastré LED basse luminance, Driver intégré, technologie CCT 2700K/3000K/4000K - Matière principale : PC - Coloris : Blanc - Forme : cylindrique - Puissance nominale : 6 W - Température de couleur : 2700K / 3000K / 4000K ? Flux lumineux : 550lm - IRC>80 - Durée de vie moyenne en heures : 35000 - Angle : 50° - Classe de protection (EN 61140) : II - Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65 donc protection contre les poussières et contre les jets d'eau provenant de toutes directions - Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK07 - Tension de connexion : 230V - Dimensions (L/l/H) : (9 cm/ 5,9 cm/ encastrement 7cm) - Fiche prête à brancher, sans outil, avec repiquage possible - Garantie 3 ans - Référence ARIC 51406 / EAN 3170070514060Le spot encastré ARIES CCT Dimmable, avec une profondeur réduite à 59mm pour un faible encombrement, facile à installer. Compatible norme RT2012 / RE2020 pour les bâtiments basse consommation BBC (démarche d'éco-conception). La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur trois températures de couleur 2700K/ 3000K / 4000K pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l'éclairage de salle de bain (Volume 2), l'éclairage de cuisine, l'éclairage des sanitaires (WC), l'éclairage de toutes pièces humides en général. Avec une profondeur réduite de 59mm, recouvrable tout isolant, et équipé d?une alimentation intégrée, il est dimmable TRIAC (à coupure de phase), et compatible avec la plupart des variateurs du marché, permettant d'ajuster l'éclairement. Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d'une fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs spots led en parallèle. Sa durée de vie de 35'000 Heures, sa haute résistance aux cycles de commutation, et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK07, en font un Spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles ou tertiaires. Existe aussi en finition Noire.
•Les Atouts de l'article:
ARIES, Spot encastré LED basse luminance, Driver intégré, technologie CCT 2700K/3000K/4000K - Matière principale : PC - Coloris : Blanc - Forme : cylindrique - Puissance nominale : 6 W - Température de couleur : 2700K / 3000K / 4000K ? Flux lumineux : 550lm - IRC>80 - Durée de vie moyenne en heures : 35000 - Angle : 50° - Classe de protection (EN 61140) : II - Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65 donc protection contre les poussières et contre les jets d'eau provenant de toutes directions - Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK07 - Tension de connexion : 230V - Dimensions (L/l/H) : (9 cm/ 5,9 cm/ encastrement 7cm) - Fiche prête à brancher, sans outil, avec repiquage possible - Garantie 3 ans - Référence ARIC 51406 / EAN 3170070514060Le spot encastré ARIES CCT Dimmable, avec une profondeur réduite à 59mm pour un faible encombrement, facile à installer. Compatible norme RT2012 / RE2020 pour les bâtiments basse consommation BBC (démarche d'éco-conception). La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur trois températures de couleur 2700K/ 3000K / 4000K pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l'éclairage de salle de bain (Volume 2), l'éclairage de cuisine, l'éclairage des sanitaires (WC), l'éclairage de toutes pièces humides en général. Avec une profondeur réduite de 59mm, recouvrable tout isolant, et équipé d?une alimentation intégrée, il est dimmable TRIAC (à coupure de phase), et compatible avec la plupart des variateurs du marché, permettant d'ajuster l'éclairement. Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d'une fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs spots led en parallèle. Sa durée de vie de 35'000 Heures, sa haute résistance aux cycles de commutation, et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK07, en font un Spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles ou tertiaires. Existe aussi en finition Noire.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier