Description
DALLE BKL CCT 41W/3-3500-4000K
•Les Atouts de l'article:
Dalle LED 600*600mm technologie BKL 41.8W 3600lm 3CCT 3000K/3500K/4000K UGR<19 • Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC Prismatique • Coloris : Blanc • Forme : Carré • Puissance nominale?: 40W • Température de couleur?: 3000K/3500K/4000K • Flux lumineux 4000lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 50'000 heures • Angle?: 90° • Classe de protection (EN 61140) : II • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (595mm / 595mm / 32mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51482 / EAN 3170070514824Dalle LED 600*600mm technologie BKL 40W 4000lm 3CCT 3000K/3500K/4000K UGR<19 répond à tous les besoins d’éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espaces d’accueil ou encore les circulations. C’est une solution d’éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en ½uvre. Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, ont été pensés pour gagner du temps de pose. Livrée avec une alimentation séparée démontable, et son boitier de connexion rapide sans outils, elle fournit un éclairage sans scintillement (Flicker FREE), un risque photobiologique de 0 et un facteur d’éblouissement inférieur à 19 (UGR<19) Tous ces critères sont particulièrement recherchés pour l’éclairage des crèches, l’éclairage des écoles, l’éclairage des collèges, l’éclairage des universités. Intégrant la technologie 3 CCT, cette dalle peut fonctionner dans 3 différentes températures de couleur?: 3000K/3500K/4000K. Il suffit d’utiliser l’interrupteur présent sur le côté de la dalle pour choisir la température de couleur souhaitée.
•Les Atouts de la gamme:
3 températures de couleur dans le même produit?: 3000K/3500K/4000K, sélection par interrupteur sur le produit.$$$ UGR<19 $$$ Flicker Free $$$ Durée de vie de 50'000 heures $$$ RG0, Groupe de risque photobiologique 0 $$$ Alimentation fournie avec boitier de connexion sans outils
•Les Atouts de l'article:
Dalle LED 600*600mm technologie BKL 41.8W 3600lm 3CCT 3000K/3500K/4000K UGR<19 • Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC Prismatique • Coloris : Blanc • Forme : Carré • Puissance nominale?: 40W • Température de couleur?: 3000K/3500K/4000K • Flux lumineux 4000lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 50'000 heures • Angle?: 90° • Classe de protection (EN 61140) : II • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (595mm / 595mm / 32mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51482 / EAN 3170070514824Dalle LED 600*600mm technologie BKL 40W 4000lm 3CCT 3000K/3500K/4000K UGR<19 répond à tous les besoins d’éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espaces d’accueil ou encore les circulations. C’est une solution d’éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en ½uvre. Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, ont été pensés pour gagner du temps de pose. Livrée avec une alimentation séparée démontable, et son boitier de connexion rapide sans outils, elle fournit un éclairage sans scintillement (Flicker FREE), un risque photobiologique de 0 et un facteur d’éblouissement inférieur à 19 (UGR<19) Tous ces critères sont particulièrement recherchés pour l’éclairage des crèches, l’éclairage des écoles, l’éclairage des collèges, l’éclairage des universités. Intégrant la technologie 3 CCT, cette dalle peut fonctionner dans 3 différentes températures de couleur?: 3000K/3500K/4000K. Il suffit d’utiliser l’interrupteur présent sur le côté de la dalle pour choisir la température de couleur souhaitée.
•Les Atouts de la gamme:
3 températures de couleur dans le même produit?: 3000K/3500K/4000K, sélection par interrupteur sur le produit.$$$ UGR<19 $$$ Flicker Free $$$ Durée de vie de 50'000 heures $$$ RG0, Groupe de risque photobiologique 0 $$$ Alimentation fournie avec boitier de connexion sans outils