• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 51597 - WALL CARRE 3CCT 2W SENSOR

  • WALL CARRE 3CCT 2W SENSOR
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 51597
    • Référence Sonepar : 00058051597
    • EAN : 3170070515975
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Mur WALL avec cellule PIR Sensor intégrée 3CCT 27-32-4000K 2W 80lm

•Les Atouts de l'article:

Encastré mural à détection WALL CARRE 3CCT 2W SENSOR BLANC, Détecteur de mouvement infra-rouge et crépusculaire automatique avec temporisation à 120 secondes, Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3200 K / 4000 K Réglable par interrupteur à l’arrière du spot, Bornier repiquable sans outil, Boite d’encastrement étanche fournie

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver