• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 5242 - BALIZ BLANC LED 1,2W-3000K

  • BALIZ - Encastre Mur rond, fixe, blanc, LED integ. 1,2W 3000K 7lm
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 5242
    • Référence Sonepar : 00058005242
    • EAN : 3170070052425
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de mur rond, fixe, blanc, LED intégrée 1,2W 3000K 7 lumens 30000h, boite d'encastrement fournie, Made in France

•Les Atouts de l'article:

Encastré de mur rond, fixe, blanc, LED intégrée 0,46W 3000K 32 lumens

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver