• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 5262 - BALIZ BLANC LED 0,4W-2400K

  • BALIZ - Encastre Mur rond, fixe, blanc, LED integ. 0,46W 2400K 26lm
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 5262
    • Référence Sonepar : 00058005262
    • EAN : 3170070052623
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de mur rond, fixe, blanc, LED intégrée 0,46W 2400K 26 lumens

•Les Atouts de l'article:

Encastré de mur rond, fixe, blanc, LED intégrée 0,46W 2400K 26 lumens

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver