« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Aric - 53004 - S-CORDON 1,5M+FICHE2P CINDYLED
Cordon d'alimentation 1,5m avec fiche 6A pour CINDYLED
Fabricant : Aric
Réf. fabricant : 53004
Référence Sonepar : 00058053004
EAN : 3170070530046
Description
Cordon d'Alimentation 1, 5m avec fiche 6A pour CINDYLED
•Les Atouts de l'article:
Cordon d'Alimentation 1, 5m avec fiche 6A pour CINDYLED