« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - 04331023 - Fuente 24V 80W Dali/Push
Fuente 24V 80W Dali/Push - Catégorie: Constant Voltage Led Driver
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : 04331023
Référence Sonepar : 03861267057
EAN : 8435402670575
Description
Catégorie: ACCESSORIES - 80 W - Variation d’intensité: DALI / Push