• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Arkoslight - 04340137 - Fuente 24V 60W On/Off

  • Fuente 24V 60W On/Off - Catégorie: Constant Current Led Drivers
    • Fabricant : Arkoslight
    • Réf. fabricant : 04340137
    • Référence Sonepar : 03861271691
    • EAN : 8435633006082
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Catégorie: ACCESSORIES - 60 W - Variation d’intensité: Non Dim

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver