• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Arkoslight - 04340147 - Driver 60W Casambi Ready Confi

  • Driver 60W Casambi Ready Configure 700mA
    • Fabricant : Arkoslight
    • Réf. fabricant : 04340147
    • Référence Sonepar : 03861306929
    • EAN : 8435633069292
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Catégorie: ACCESSORIES - 50 W - Variation d’intensité: Casambi

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver