« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0111111W - Orbital Surface 1 Lark111 6.5W
Orbital Surface 1 Lark111 200Ma Dim 19° 3000K W
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0111111W
Référence Sonepar : 03861002877
EAN : 8435402603986
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Mat - 940 Lm - 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20