« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0113111N - Orbital Surface 3 Lark111 6.5W
Orbital Surface 3 Lark111 200Ma Dim 19° 3000K N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0113111N
Référence Sonepar : 03861002912
EAN : 8435402604693
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Mat - 3 X 940 Lm - 3 X 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20