« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0113112N - Orbital Surface 3 Lark111 6.5W
Orbital Surface 3 Lark111 200Ma Dim 19° 4000K N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0113112N
Référence Sonepar : 03861003431
EAN : 8435402604723
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Mat - 3 X 950 Lm - 3 X 6,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20