« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0113320N - Orbital Surface 3 Lark111 12W
Orbital Surface 3 Lark111 350Ma Dim 40° 2700K N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0113320N
Référence Sonepar : 03861003446
EAN : 8435402604938
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Mat - 3 X 1440 Lm - 3 X 12 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20