« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0114122N - Orbital Surface 4 Lark111 6.5W
Orbital Surface 4 Lark111 200Ma Dim 40° 4000K N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0114122N
Référence Sonepar : 03861003461
EAN : 8435402605171
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Mat - 4 X 950 Lm - 4 X 6,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20