« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0114311N - Orbital Surface 4 Lark111 12W
Orbital Surface 4 Lark111 350Ma Dim 19° 3000K N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0114311N
Référence Sonepar : 03861002936
EAN : 8435402605232
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Mat - 4 X 1500 Lm - 4 X 12 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20