« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0114312W - Orbital Surface 4 Lark111 12W
Orbital Surface 4 Lark111 350Ma Dim 19° 4000K W
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0114312W
Référence Sonepar : 03861003468
EAN : 8435402605270
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Mat - 4 X 1520 Lm - 4 X 12 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20