« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0121120N - Orbital Surf.H.Comb 1 Lark111
Orbital Surf.H.Comb 1 Lark111 200Ma Dim 33° 2700K N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0121120N
Référence Sonepar : 03861003485
EAN : 8435402605478
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Mat - 900 Lm - 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20