« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0123310N - Orbital Surf.H.Comb 3 Lark111
Orbital Surf.H.Comb 3 Lark111 350Ma Dim 18° 2700K N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0123310N
Référence Sonepar : 03861003566
EAN : 8435402606284
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Mat - 3 X 1440 Lm - 3 X 12 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20