« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0124111N - Orbital Surf.H.Comb 4 Lark111
Orbital Surf.H.Comb 4 Lark111 200Ma Dim 18° 3000K N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0124111N
Référence Sonepar : 03861003587
EAN : 8435402606499
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Mat - 4 X 940 Lm - 4 X 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20