« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0610111W - Dot Round Fix 5W 3000K W
Dot Round Fix 140Ma 5W 3000K IP43 CRI>80 W
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0610111W
Référence Sonepar : 03861002146
EAN : 8435402607403
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 730 Lm - 5 W - 3000 K - CRI>80 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43