« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0650111W - Dot Square Tilt 5W 3000K W
Dot Square Tilt 140Ma 5W 3000K IP20 CRI>80 W
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0650111W
Référence Sonepar : 03861002156
EAN : 8435402608219
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 730 Lm - 5 W - 3000 K - CRI>80 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20