« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0650112W - Dot Square Tilt 5W 4000K W
Dot Square Tilt 140Ma 5W 4000K IP20 CRI>80 W
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0650112W
Référence Sonepar : 03861020354
EAN : 8435402608233
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 750 Lm - 5 W - 4000 K - CRI>80 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20