« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0650212W - Dot Square Tilt 7.5W 4000K W
Dot Square Tilt 200Ma 7.5W 4000K IP20 CRI>80 W
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0650212W
Référence Sonepar : 03861020358
EAN : 8435402608417
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 1030 Lm - 7,5 W - 4000 K - CRI>80 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20