« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0650221W - Dot Square Tilt 7.5W Dim Ph.Cu
Dot Square Tilt 200Ma 7.5W Dim Ph.Cut 3000K IP20 CRI>80 W
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0650221W
Référence Sonepar : 03861002158
EAN : 8435402608455
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 1000 Lm - 7,5 W - 3000 K - CRI>80 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20