« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0670232W - Dot Round Fix Ip54 7.5W Dim Da
Dot Round Fix IP54 200Ma 7.5W Dim Dali/Push 4000K CRI>80 W
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0670232W
Référence Sonepar : 03861003715
EAN : 8435402608950
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 1030 Lm - 7,5 W - 4000 K - CRI>80 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP54