« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0700115R - Lex 2 Dim Dali 3000K R
Lex 2 - Ceiling Recessed - Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0700115R
Référence Sonepar : 03861003758
EAN : 8435402609452
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 2150 Lm - 17 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20