« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0700116R - Lex 2 Dim Dali 4000K R
Lex 2 - Ceiling Recessed - Dim Dali 4000K IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0700116R
Référence Sonepar : 03861003763
EAN : 8435402609513
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 2180 Lm - 17 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20