« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0700129R - Lex 2 Dim Dali 2700K R
Lex 2 - Ceiling Recessed - Dim Dali 2700K IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0700129R
Référence Sonepar : 03861270174
EAN : 8435402602989
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 2070 Lm - 17 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20