« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0700130G - Lex 3 2700K G
Lex 3 - Ceiling Recessed - 2700K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0700130G
Référence Sonepar : 03861270178
EAN : 8435402603023
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Or - 2690 Lm - 24 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20