« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A1550112W - Bath Round Trans 5W 4000K W
Bath Round Trans 140Ma 5W 4000K IP65 CRI>80 Blanc Mat
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A1550112W
Référence Sonepar : 03861003967
EAN : 8435402612919
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 750 Lm - 5 W - 4000 K - CRI>80 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65