« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A1550211W - Bath Round Trans 7.5W 3000K W
Bath Round Trans 200Ma 7.5W 3000K IP65 CRI>80 Blanc Mat
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A1550211W
Référence Sonepar : 03861002103
EAN : 8435402613015
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 1000 Lm - 7,5 W - 3000 K - CRI>80 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65